SAアルミ プレス天板

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88859267 品番 -
参考基準価格(税別)¥6,300 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

SA オリジナルプレス天板外寸が全て同じなので深さに関係なくスタッキングできます。

材質アルミ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)548×398×30 板厚(mm)1 サイズ6枚取浅型 内寸法(mm)495×345 TKG品番9-1036-0302 TKG品番(2017)6-0912-0302

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする