TKG
TKGの 製菓・製パン用品
TKGの 製菓用天板・シリコンマット
SAアルミ プレス天板
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88859276
品番
-
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
SA オリジナルプレス天板外寸が全て同じなので深さに関係なくスタッキングできます。
材質
アルミ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
548×398×40
板厚(mm)
1
サイズ
6枚取深型
内寸法(mm)
495×345
TKG品番
9-1036-0303
TKG品番(2017)
6-0912-0303