TKG
TKGの 製菓・製パン用品
TKGの 製菓用天板・シリコンマット
SAクリアー塗装 鉄 プレス天板 6枚取 極浅
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88859373
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
SA オリジナル プレス天板外寸が全て同じなので深さに関係なくスタッキングできます。
材質
鉄
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
548×398×15
板厚(mm)
1.2
サイズ
6枚取極浅
内寸法(mm)
495×345
TKG品番
9-1036-0501
TKG品番(2017)
6-0912-0501