TKG
TKGの 製菓・製パン用品
TKGの 製菓用天板・シリコンマット
SAクリアー塗装 鉄 プレス天板 8枚取 深型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88859425
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
SA オリジナル プレス天板外寸が全て同じなので深さに関係なくスタッキングできます。
材質
鉄
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
430×340×40
板厚(mm)
1.2
サイズ
8枚取深型
内寸法(mm)
378×288
TKG品番
9-1036-0506
TKG品番(2017)
6-0912-0506