TKG
TKGの 製菓・製パン用品
TKGの 製菓用天板・シリコンマット
SAストロングコート ベイキング天板
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88859452
品番
-
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
ストロングコート=アルミメッキ鋼板に内面フッ素樹脂2コート加工 耐久性に優れ、抜群な剥離性を誇り、 酸にも強く、錆びにくい。耐熱260℃
材質
アルスターストロングコート加工
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×400×12
板厚(mm)
1
サイズ
大
内寸法(mm)
572×372
TKG品番
9-1036-0701
TKG品番(2017)
6-0912-0701
注意
※大はフレンチサイズです。