TKG
TKGの 製菓・製パン用品
TKGの 製菓用天板・シリコンマット
SA21-0ベイキング天板
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88859495
品番
-
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
材質
21-0ステンレス 蓋AS樹脂
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×400×12
板厚(mm)
1
サイズ
大
内寸法(mm)
572×372
TKG品番
9-1036-0901
TKG品番(2017)
6-0912-0901
注意
※大はフレンチサイズです。