TKG
TKGの 製菓・製パン用品
TKGの 製菓用天板・シリコンマット
SAアルミベイキング天板
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88859522
品番
-
参考基準価格(税別)
¥7,850
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
材質
アルミ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×300×12
板厚(mm)
2
サイズ
小
内寸法(mm)
572×272
TKG品番
9-1036-1002
TKG品番(2017)
6-0912-1002
注意
※大はフレンチサイズです。