TKG
TKGの 製菓・製パン用品
TKGの 製菓用天板・シリコンマット
アルミシートパン
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88860046
品番
-
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
材質
アルミ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
655×454×30
板厚(mm)
1.5
サイズ
大
深さ(mm)
30
底内寸法(mm)
615×415
TKG品番
9-1040-1101
TKG品番(2017)
6-0916-0601