SAハイ - アテコ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88861053 品番 -
参考基準価格(税別)¥1,450 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969

食品衛生法(厚生省告示第434号)

材質テフロンタフタ(樹脂コーティング) 質量(g)12 短辺(mm)200 長辺(mm)360 耐熱温度(℃)100 TKG品番9-1044-0102 TKG品番(2017)6-0920-0102

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88861062
2026-02-01
用途:
クリーム絞り作業
ケーキとコーヒー風゜輪 様 (サービス業)

初めは滑りやすく、力が伝わりにくい(絞り難い)ですが、すぐに手に馴染み作業し易くなりました。
もう何度もリピートしております。

対象商品:
88861053
2019-12-14
用途:
手作りソーセージ
Am Rhein 様 (飲食業)

挽き肉を絞り出すので頑丈で助かります。
汚れが気になってくるので、継ぎ目を少なくしてほしい

対象商品:
88861062
2017-12-09
用途:
菓子製造
農・林・水産業

毎日使用しています。使いやすかったです。ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デコレーター・絞り袋・スパチュラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする