ACC083 シリコン絞り袋 TKG 88861525 ACC083 シリコン絞り袋 TKG 88861525

シリコン絞り袋

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88861525 品番ACC083
参考基準価格(税別)¥3,900 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

シリコン製なので、臭いが残らず衛生的です。
型くずれしにくいので食材を簡単に入れることができます。
食器洗浄機対応ですので、お手入れも簡単です。
耐冷・耐熱性に優れていますので、食材を入れたままフリーザーで保存したり、オーブンで過熱することが可能です。

耐熱温度(℃)230 耐冷温度(℃)-60 材質シリコン 全長(mm)450 口径(mm)185 TKG品番9-1044-1101 TKG品番(2017)6-0920-1001
注意
※口金を付けたまま電子レンジには使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デコレーター・絞り袋・スパチュラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする