HYGO 使い捨てロールタイプ絞り袋

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 88861717 品番 -
参考基準価格(税別)¥6,100 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

材質:ポリエチレン(外側ノンスリップ加工)耐熱温度:-30℃〜110℃。柔軟性と耐久性がよく、丈夫です。

幅W×全長(mm)160×330 サイズS TKG品番9-1045-1001 TKG品番(2017)6-0921-0701

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:261

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88861717
2022-05-06
用途:
製菓
製造業

強くて丈夫なので破れる心配がなく使用することが出来ます。
一枚ずつ切り離す時に破れることがありますが気をつければ問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デコレーター・絞り袋・スパチュラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする