168001 デコレーション口金 デュオ マトファー 88861866 168001 デコレーション口金 デュオ マトファー 88861866

デコレーション口金 デュオ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88861866 品番168001
参考基準価格(税別)¥29,800 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

チューブデコレーションの為の革命的発明!DUO(デュオ)は、シェフのインスピレーションに合わせて無限の色と風味の組み合わせを実現させます。セット内容プラスチック製カップ:Φ70(Φ27)×H100オレンジチューブ:Φ25×H123 4本(3穴1mm・2mm/4穴1mm・2mm)掃除用ブラシ:Φ20×全長160プラスチック口金:星型(6切315mm・8切10mm・8切13mm) 丸型(Φ8.5mm・Φ10.5mm)・ノエル型(幅20mm)専用ボックス:325×175×H105。使用方法1.2種類の異なるカラーで似た比重のクリームを御用意下さい。2.オレンジチューブをカップに差込み、お好みの口金をセット してください。3.カップに、1色目のクリーム150gを充填します。 その際に、オレンジのチューブの中にクリームが入らないよ うにしてください。4.50cmサイズの絞り袋にカップを入れます。5.絞り袋に2色目のクリーム450g〜800gを充填し、通常通り絞っ てください。オレンジチューブにあいている小さな穴(1mm・2mm)から カップの1色目のクリームが、オレンジチューブの中央から 絞り袋の2色目のクリームが同時に出て来てソフトクリーム のような2色の鮮やかなクリームが作れます。様々な組み 合わせにより、デコレーションの幅を広げます。

セット内容
プラスチック製カップ:Φ70(Φ27)×H100
オレンジチューブ:Φ25×H123 4本(3穴1mm・2mm/4穴1mm・2mm)
掃除用ブラシ:Φ20×全長160
プラスチック口金:星型(6切15mm・8切10mm・8切13mm)・丸型(Φ8.5mm・Φ10.5mm)・ノエル型(幅20mm)
材質PLS ケース寸法(mm)325×175×105 TKG品番9-1046-1601 TKG品番(2017)6-0922-1401

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デコレーター・絞り袋・スパチュラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする