SA18-8口金 花 8切

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88862076 品番 -
参考基準価格(税別)¥290 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259
口径(Φmm)8 材質18-8ステンレス サイズ8切No.3 直径×高さ(mm)17×32 TKG品番9-1047-0121 TKG品番(2017)6-0923-0121

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:262

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88862137
2023-01-01
用途:
菓子製造用
サービス業

メレンゲクッキーを作る用に購入。グルグルと薔薇の模様に絞れました。柔らかい生地なので、口金の強度の程は分かりませんが、充分使えます!7cm、8cm程の薔薇が絞れました。

対象商品:
88862103
2020-05-28
用途:
絞り出しクッキーを作る用
卸売・小売業

お店で絞り出しクッキーを焼くのに使用してみました。高価な口金もありますが、こちらで充分でした。大きさもちょくどよく生地を絞りやすいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デコレーター・絞り袋・スパチュラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする