TKG
TKGの 製菓・製パン用品
TKGの デコレーター・絞り袋・スパチュラ
TKGの 絞り口金・絞り袋
SA18-8モンブラン口金 9穴
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88865147
品番
-
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,498円となります。
参考基準価格(税別)
¥1,580
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
穴径(Φmm)
3
材質
18-8ステンレス
サイズ
大
穴数
9
直径×高さ(mm)
38×51
TKG品番
9-1052-0401
TKG品番(2017)
6-0928-0501