TKG
TKGの 製菓・製パン用品
TKGの デコレーター・絞り袋・スパチュラ
TKGの 回転台
ステン デコ回転台
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88865962
品番
-
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
回転式
直径×高さ(mm)
240×95
材質
本体:18-8ステンレス 土台:鋳物
質量(kg)
3
呼び寸法(cm)
24
TKG品番
9-1055-0401
TKG品番(2017)
6-0931-0201