SA18-8角型ケーキクーラー 足付

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88866477 品番 -
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

アミ目のピッチ約11mm

形状角型 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×300×20 質量(kg)0.651 サイズ ピッチ(mm)(網目)約11 TKG品番9-1056-0503 TKG品番(2017)6-0932-0603

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88866452
2024-11-08
用途:
パン製造業
製造業

しっかりとしています。大きくて食パンや大物パンを焼いても問題無く使えます

対象商品:
88866477
2022-09-20
用途:
焼き菓子を冷ます為
GTP Group LLC 様 (医療・福祉・介護関連業)

かなり頑丈でとてもしっかりしています。
鍋や重い物を乗せてもしなりません。
私は焼き菓子を乗せたかっただけなので、もっと軽くて網目が細い物の方が使い勝手が良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デコレーター・絞り袋・スパチュラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする