TKG
TKGの 製菓・製パン用品
TKGの デコレーター・絞り袋・スパチュラ
TKGの ケーキクーラー
SA18-8角型ケーキクーラー 足無
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88866486
品番
-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
アミ目のピッチ約11mm
形状
角型
寸法(幅W×奥行D)(mm)
600×400
質量(kg)
1.1
サイズ
大
ピッチ(mm)
(網目)約11
TKG品番
9-1056-0601
TKG品番(2017)
6-0932-0701