木柄 スパテラ

(4件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88866967 品番 -
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,298円となります。
参考基準価格(税別)¥1,630 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
材質ブレード:ステンレス420J2 ハンドル:レッドウッド 全長(mm)359 刃渡り(mm)230 呼び寸法(inch)9 TKG品番9-1057-1105 TKG品番(2017)6-0933-1105

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:262

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88866924
2024-04-24
用途:
コーキング
日章シール 様 (建設業・工事業)

この商品は二度と買いません!
届いた時にはヘラとヘラがぶつかり傷だらけ!普通ならヘラにビニールをヘラ全体にするのだが、この商品ヘラの部分だけに被せ、届いた時には外れヘラがむき出し!そしてヘラとヘラがぶつかり傷まみれ!何年のこの商売をしてるのかは知らないけど、ヤバイよこの会社!もっと自分とこの商品を大事に送り出す事から学ぶべきだと思います!

対象商品:
88866924
2024-04-25
用途:
シーリング用のヘラに
日章シール 様 (建設業・工事業)

梱包に関して、3本注文しました。
届いた時には傷が沢山入っており、ヘラがむき出しの状態になってました。この状態では次は買えないですよ。対応して下さった場合は、購入ページに分かりやすく複数購入の場合は傷が付かないように梱包してますと記載して下さい。それなら次は買いやすいです。それが無いと信用できかねますので。宜しくお願い致します!

対象商品:
88866951
2020-10-07
用途:
シーリング工事
建設業・工事業

加工してヘラ作るですがお持つたよりながかつた.シナリまたは硬さは大丈夫です。

対象商品:
88866924
2020-06-16
用途:
コーキング作業時

使っていた物を失くして、ずっと探していたのですが金物屋とかホームセンターには無く、モノタロウで見つけました。空調設備等施工時のシール作業時には無敵かと思われます。他のへらではちょっと仕上りが悪い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デコレーター・絞り袋・スパチュラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする