フレックス黒P柄 ステンレス スパチュラ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88867292 品番 BP6
参考基準価格(税別)¥1,920 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
材質ブレード:ステンレス420J2、ハンドル:PP樹脂 耐熱温度(℃)120 全長(mm)275 質量(kg)0.052 刃渡り(mm)153 TKG品番9-1058-0502 TKG品番(2017)6-0934-0502

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デコレーター・絞り袋・スパチュラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする