TKG
TKGの 製菓・製パン用品
TKGの デコレーター・絞り袋・スパチュラ
TKGの 製菓用ヘラ・スパチュラ
ローズ柄 折り曲げスパテル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88867554
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
全長(mm)
340
刃渡り(mm)
185
材質
天然木・ステンレス鋼
質量(kg)
0.1
高さ(mm)
45
呼び寸法(inch)
9
TKG品番
9-1058-1301
TKG品番(2017)
6-0934-1301