TKG
TKGの 製菓・製パン用品
TKGの 製菓用型/モールド/抜型
シリコマート チョコレートモルド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
10/1個
寸法(mm)
(出来上がり寸法)Φ28×20
寸法(幅W×奥行D)(mm)
107×215
タイプ
インペリアル
注文コード
88868342
品番
SCG03
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
容量・寸法・タイプ
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
出来上がり寸法:Φ29×H15 約6.5cc・3種類のクグロフ形のチョコレートが作れます。耐熱温度:-60℃〜+230℃。洗浄機対応
材質
シリコン
タイプ
インペリアル
耐熱温度(℃)
230
耐冷温度(℃)
-60
寸法(mm)
(出来上がり寸法)Φ28×20
容量(mL)
10/1個
寸法(幅W×奥行D)(mm)
107×215
品名・タイプ
フレキシブルモルド・天板型
TKG品番
9-1061-0301
TKG品番(2017)
6-0937-0301