SCG07 シリコマート チョコレートモルド TKG 88868367 SCG07 シリコマート チョコレートモルド TKG 88868367

シリコマート チョコレートモルド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 容量(mL)10/1個 寸法(mm)(出来上がり寸法)Φ30×18 寸法(幅W×奥行D)(mm)107×215 タイププラリネ 注文コード88868367 品番SCG07
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品は容量・寸法・タイプなど9種類から選べます 他の種類を見る

出来上がり寸法:Φ29×H15 約6.5cc・3種類のクグロフ形のチョコレートが作れます。耐熱温度:-60℃〜+230℃。洗浄機対応

材質シリコン タイププラリネ 耐熱温度(℃)230 耐冷温度(℃)-60 寸法(mm)(出来上がり寸法)Φ30×18 容量(mL)10/1個 寸法(幅W×奥行D)(mm)107×215 品名・タイプフレキシブルモルド・天板型 TKG品番9-1061-0701 TKG品番(2017)6-0937-0701

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする