18-0 ケーキリング用丸板

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88870363 品番 -
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥590 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549
材質18-0ステンレス 直径(Φmm)150 サイズ(cm)12 板厚(mm)0.5 品名・タイプデコ型 TKG品番9-1075-0301 TKG品番(2017)6-0947-0301

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-05
用途:
GNSSアンテナのグランドプレーン用に
製造業

GNSSアンテナのグランドプレーン用にステンレスの丸板を探していた所見つけました。
エッジもラウンド加工されてるのでけがの心配も少ないですし、鏡面なのできれいです。マグネットもつきますのでマグネット付きのアンテナはそのまま貼り付けられます。
底面に1/4インチのナットを接着して使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする