TKG
TKGの 製菓・製パン用品
TKGの 製菓用型/モールド/抜型
SA18-8セルクルラックセット (フック5本付)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88870406
品番
-
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
フック寸法:全長:395 160g×6線材径:Φ5mm。フックが取り外しできますので、セルクルの大きさに 応じて移動が可能です。
セット内容
ベース×1、フック×5
全長(mm)
フック/395
質量(kg)
ベース/2.1、フック/0.16×5
線径(Φmm)
5
寸法(縦×横)(mm)
ベース/1000×500
品名・タイプ
パテ・ムース型
TKG品番
9-1075-0401
TKG品番(2017)
6-0947-0401
注意
※セルクルは別売です。