TKG
TKGの 製菓・製パン用品
TKGの 製菓用型/モールド/抜型
アスピック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88873951
品番
-
参考基準価格(税別)
¥530
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
肉や魚などを煮たブイヨンやコンソメを使ってゼリー状にしたアスピック。ハムなどを入れたり、小さく切ってテリーヌなどの冷製料理のつけ合わせにも。煮こごりの成形にも。
容量(mL)
27
材質
本体:18-8ステンレス
サイズ
中
品名・タイプ
プリン型
上内径×下内径×深さ(mm)
27×40×27
TKG品番
9-1073-2102
TKG品番(2017)
6-0951-2102