TKG
TKGの 製菓・製パン用品
TKGの 製菓用型/モールド/抜型
アスピック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88873967
品番
-
参考基準価格(税別)
¥460
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
肉や魚などを煮たブイヨンやコンソメを使ってゼリー状にしたアスピック。ハムなどを入れたり、小さく切ってテリーヌなどの冷製料理のつけ合わせにも。煮こごりの成形にも。
容量(mL)
18
材質
本体:18-8ステンレス
サイズ
小
品名・タイプ
プリン型
上内径×下内径×深さ(mm)
22×33×25
TKG品番
9-1073-2103
TKG品番(2017)
6-0951-2103