霜鳥製作所(クイーンローズ)
霜鳥製作所(クイーンローズ)の 製菓・製パン用品
霜鳥製作所(クイーンローズ)の 製菓用型/モールド/抜型
ブラック・フィギュア カップケーキ焼型 ゼリータイプ 桜
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88875157
品番
D032
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
材質
鉄/フッ素樹脂加工
容量(mL)
80
形状
桜
質量(g)
29
内径×深さ(mm)
67×37
品名・タイプ
焼き菓子型
TKG品番
9-1096-2102
TKG品番(2017)
6-0953-1602