霜鳥製作所(クイーンローズ)
霜鳥製作所(クイーンローズ)の 製菓・製パン用品
霜鳥製作所(クイーンローズ)の 製菓用型/モールド/抜型
18-8ゼリー型 梅
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88875175
品番
-
参考基準価格(税別)
¥440
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
材質
18-8ステンレス
容量(mL)
80
形状
梅
質量(g)
19
内径×高さH(Φmm×mm)
65×36
品名・タイプ
寒天・ようかん・ゼリー型
TKG品番
9-1072-1401
TKG品番(2017)
6-0953-1701