霜鳥製作所(クイーンローズ)
霜鳥製作所(クイーンローズ)の 製菓・製パン用品
霜鳥製作所(クイーンローズ)の 製菓用型/モールド/抜型
18-8なかよしプリンカップ ゾウくん
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88875315
品番
-
参考基準価格(税別)
¥440
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
材質
18-8ステンレス
容量(mL)
約135
質量(g)
35
品名・タイプ
プリン型
上内径×下内径×深さ(mm)
60×75×36
模様
ゾウくん
TKG品番
9-1072-1801
TKG品番(2017)
6-0953-2101