18-8なかよしプリンカップ ウサちゃん

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88875351 品番-
参考基準価格(税別)¥440 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369
材質18-8ステンレス 容量(mL)約135 質量(g)35 品名・タイププリン型 上内径×下内径×深さ(mm)60×75×36 模様ウサちゃん TKG品番9-1072-1805 TKG品番(2017)6-0953-2105

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする