SAストロングコート パウンド型

(3件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88878115 品番 -
参考基準価格(税別)¥3,170 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
材質アルスター(アルミメッキ鋼板)/フッ素樹脂加工2コート サイズ特大 板厚(mm)0.4 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×80×60 底内寸法(mm)350×70 品名・タイプパウンドケーキ型 TKG品番9-1085-0101 TKG品番(2017)6-0959-0101

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88878124
2024-11-25
用途:
パウンドケーキ用
卸売・小売業

キャロットケーキを焼いています。
ストロングコートなので、オイルなしで大丈夫なんでしょうが不安なので薄く軽くオイルを塗ってしようしていますが、軽くで足りるので助かります?

対象商品:
88878115
2021-09-03
用途:
パウンドケーキ焼成
敷島住宅株式会社 様 (飲食業)

カフェメニューのパウンドケーキ用に購入しました。
オーブンシートなしでも、型離れよく使いやすいです。

対象商品:
88878133
2016-12-13
用途:
お菓子作り
その他業種

さっと取り出せて買って良かったです、何回も紙も引かなくていいのでまた買います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする