ブラック・フィギュア パウンドケーキ型 (細)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88878237 品番 D008
参考基準価格(税別)¥1,350 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

材質:ティンフリースチール・フッ素樹脂加工

材質鉄/フッ素樹脂加工 サイズS 質量(g)133 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×80×60 品名・タイプパウンドケーキ型 底内寸法(mm)155×65 TKG品番9-1085-0503 TKG品番(2017)6-0959-0503

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:256

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88878237
2023-06-15
用途:
お菓子作り
建設業・工事業

パウンドケーキを焼きました。ケーキ全体にまんべんなく綺麗な焼き色が入りました。型から出す時も焼き型に生地が一切付かずに、スルッと取り出せました。
洗うのも楽です。焼き型は他に数点持っていますが、これからはこちらの焼き型を使用する頻度が増えそうです。とても良い買い物を致しました。

1人が参考にしています
対象商品:
88878237
2020-05-15
用途:
パウンドケーキを作る。
その他業種

パウンドケーキつくりに大変重宝しています。大きさも丁度良く使用後の洗いも簡単に綺麗にケーキの本などがすぐに落ちます。

1人が参考にしています
対象商品:
88878221
2020-05-04
用途:
焼き菓子用
Greengo Japan 様 (サービス業)

焼き目も綺麗に仕上がり、型離れもよく満足しています。お手入れが楽なのも助かります。

対象商品:
88878212
2018-12-09
用途:
クレープのトンボ入れに
飲食業

本来の使い方とは異なりますが、クレープのトンボを入れるのにちょうどいいサイズです。
耐熱の為、焼き台の隣に置いても大丈夫。
テフロン加工、コーナーの丸みによって洗う時も楽に洗えます。
この商品なら、パウンドケーキを焼いても綺麗に取り外しができて楽に汚れを落とせそうです。
作りがしっかりしているので、長持ちしそうでありがたいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする