霜鳥製作所(クイーンローズ)
霜鳥製作所(クイーンローズ)の 製菓・製パン用品
霜鳥製作所(クイーンローズ)の 製菓用型/モールド/抜型
トッピングオレンジ パウンドケーキ型
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88878264
品番
B107
参考基準価格(税別)
¥1,750
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
材質:アルスター鋼板 内面フッ素樹脂加工・外面シリコン加工
材質
アルスター鋼板・フッ素樹脂加工
サイズ
小
質量(g)
132
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
175×80×60
品名・タイプ
パウンドケーキ型
底内寸法(mm)
165×70
TKG品番
9-1085-0603
TKG品番(2017)
6-0959-0603