霜鳥製作所(クイーンローズ)
霜鳥製作所(クイーンローズ)の 製菓・製パン用品
霜鳥製作所(クイーンローズ)の 製菓用型/モールド/抜型
ブラック・フィギュア パウンドケーキ型 (深)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88878316
品番
D051
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
材質:ティンフリースチール・フッ素樹脂加工
材質
鉄/フッ素樹脂加工
サイズ
L
質量(g)
187
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
210×110×60
品名・タイプ
パウンドケーキ型
底内寸法(mm)
185×90
TKG品番
9-1085-0801
TKG品番(2017)
6-0959-0801