ブラック・フィギュア パウンドケーキ型 (深)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88878325 品番 D052
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

材質:ティンフリースチール・フッ素樹脂加工

材質鉄/フッ素樹脂加工 サイズM 質量(g)156 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)200× 95×52 品名・タイプパウンドケーキ型 底内寸法(mm)168×70 TKG品番9-1085-0802 TKG品番(2017)6-0959-0802

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする