霜鳥製作所(クイーンローズ)
霜鳥製作所(クイーンローズ)の 製菓・製パン用品
霜鳥製作所(クイーンローズ)の 製菓用型/モールド/抜型
ブラック・フィギュア パウンドケーキ型 (深)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88878334
品番
D053
参考基準価格(税別)
¥1,350
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
材質:ティンフリースチール・フッ素樹脂加工
材質
鉄/フッ素樹脂加工
サイズ
S
質量(g)
117
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
170× 82×50
品名・タイプ
パウンドケーキ型
底内寸法(mm)
145×55
TKG品番
9-1085-0803
TKG品番(2017)
6-0959-0803