SAアルスター パウンド型

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88878343 品番 -
参考基準価格(税別)¥1,560 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

材質:アルミメッキ鋼板

材質アルスター サイズ特大 板厚(mm)0.4 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×80×60 品名・タイプパウンドケーキ型 底内寸法(mm)350×70 TKG品番9-1085-0901 TKG品番(2017)6-0959-0901

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88878377
2022-01-20
用途:
パウンドケーキを焼く
株式会社KEIAI 様 (製造業)

レモンパウンドケーキを焼くために購入いたしました。はじめは、さびやすいと聞いていたため、ふき取っていましたが、なかなか、パウンドケーキの型から、外れにくくなり、包丁の逆で型から外していたら、もっと外れにくくなり、6個使えなくなりました。3か月で使えなくなるのは、早いかなと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする