霜鳥製作所(クイーンローズ)
18-0パウンドケーキ型
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
サイズ
大
特大
大
中
小
ミニ
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88878501
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
材質
18-0ステンレス
サイズ
大
質量(g)
145
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
245×80×60
品名・タイプ
パウンドケーキ型
底内寸法(mm)
235×70
TKG品番
9-1085-1302
TKG品番(2017)
6-0959-1302