霜鳥製作所(クイーンローズ)
霜鳥製作所(クイーンローズ)の 製菓・製パン用品
霜鳥製作所(クイーンローズ)の 製菓用型/モールド/抜型
18-0パウンドケーキ型
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88878517
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
材質
18-0ステンレス
サイズ
中
質量(g)
140
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
210×80×60
品名・タイプ
パウンドケーキ型
底内寸法(mm)
200×70
TKG品番
9-1085-1303
TKG品番(2017)
6-0959-1303