SAストロングコート シフォンケーキ型 底取

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88879506 品番 -
参考基準価格(税別)¥4,340 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

材質:アルスター・フッ素樹脂2コート

材質アルスターストロングコート加工 サイズ(cm)17 内径×深さ(mm)168×080 底内径(Φmm)155 品名・タイプシフォンケーキ型 TKG品番9-1083-0503 TKG品番(2017)6-0961-0103
注意
※フッ素樹脂加工されたシフォンケーキ型をお使いの場合、 生地の状態(加える水分量や、粉の量、メレンゲの状態) や焼き時間・温度などにより冷却中にケーキの側面が型 から離れてしぼんでしまう場合があります。これはこび りつきにくく、離型性の良いフッ素樹脂加工の特性です。 ご了承のうえご使用をお願いします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする