霜鳥製作所(クイーンローズ)
霜鳥製作所(クイーンローズ)の 製菓・製パン用品
霜鳥製作所(クイーンローズ)の 製菓用型/モールド/抜型
ブラック・フィギュア シフォンケーキ焼型 底取
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88879576
品番
D062
参考基準価格(税別)
¥3,050
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
材質:ティンフリースチール・フッ素樹脂加工
材質
鉄/フッ素樹脂加工
質量(g)
328
サイズ(cm)
18
内径×深さ(mm)
180×90
底内径(Φmm)
170
品名・タイプ
シフォンケーキ型
TKG品番
9-1083-0702
TKG品番(2017)
6-0961-0302
注意
※フッ素樹脂加工されたシフォンケーキ型をお使いの場合、 生地の状態(加える水分量や、粉の量、メレンゲの状態) や焼き時間・温度などにより冷却中にケーキの側面が型 から離れてしぼんでしまう場合があります。これはこび りつきにくく、離型性の良いフッ素樹脂加工の特性です。 ご了承のうえご使用をお願いします。