TKG
TKGの 製菓・製パン用品
TKGの 製菓用型/モールド/抜型
SAアルスター 足付シフォンケーキ型 底取
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88879646
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,150
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
材質:スチール・アルミメッキ。足が付いているので、さかさまにして 冷ます時に安定性があります。
材質
アルスター
サイズ(cm)
20
内径×深さ(mm)
200×100
脚高(mm)
37
底内径(Φmm)
188
品名・タイプ
シフォンケーキ型
TKG品番
9-1083-0301
TKG品番(2017)
6-0961-0501