霜鳥製作所(クイーンローズ)
霜鳥製作所(クイーンローズ)の 製菓・製パン用品
霜鳥製作所(クイーンローズ)の 製菓用型/モールド/抜型
トッピングオレンジ タルト型 共底
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88880951
品番
B119
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
材質:アルスター鋼板 内面フッ素樹脂加工・外面シリコン加工
材質
アルスター鋼板・フッ素樹脂加工
サイズ
小
質量(g)
148
内径×深さ(mm)
190×23
底内径(Φmm)
170
品名・タイプ
タルト型・タルトストーン
TKG品番
9-1087-0902
TKG品番(2017)
6-0963-0802