霜鳥製作所(クイーンローズ)
霜鳥製作所(クイーンローズ)の 製菓・製パン用品
霜鳥製作所(クイーンローズ)の 製菓用型/モールド/抜型
ブラック・フィギュア タルト型 共底
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88880985
品番
D026
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
材質:ティンフリースチール・フッ素樹脂加工
材質
鉄/フッ素樹脂加工
質量(g)
165
サイズ(cm)
21
内径×深さ(mm)
220×25
底内径(Φmm)
200
品名・タイプ
タルト型・タルトストーン
TKG品番
9-1087-1101
TKG品番(2017)
6-0963-1001