ブラック・フィギュア タルト型 底取

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88881003 品番 D066
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

材質:ティンフリースチール・フッ素樹脂加工

材質鉄/フッ素樹脂加工 質量(g)206 サイズ(cm)21 内径×深さ(mm)220×27 底内径(Φmm)200 品名・タイプタルト型・タルトストーン TKG品番9-1087-1201 TKG品番(2017)6-0963-1101

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88881003
2020-09-10
用途:
菓子製造時

サイズ・品質等、満足の商品です。お値段も他のサイトより安く、良い買い物ができました。

対象商品:
88881003
2018-06-29
用途:
調理

底が取れることで隅まできれいに洗えます。100均のものより格段に使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする