霜鳥製作所(クイーンローズ)
霜鳥製作所(クイーンローズ)の 製菓・製パン用品
霜鳥製作所(クイーンローズ)の 製菓用型/モールド/抜型
18-0タルト型 底取
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88881152
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
材質
18-0ステンレス
質量(g)
109
サイズ(cm)
18
内径×深さ(mm)
190×24
底内径(Φmm)
170
品名・タイプ
タルト型・タルトストーン
TKG品番
9-1087-1701
TKG品番(2017)
6-0963-1601