霜鳥製作所(クイーンローズ)
霜鳥製作所(クイーンローズ)の 製菓・製パン用品
霜鳥製作所(クイーンローズ)の 製菓用型/モールド/抜型
18-0タルト型 底取
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88881161
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
材質
18-0ステンレス
質量(g)
160
サイズ(cm)
21
内径×深さ(mm)
220×27
底内径(Φmm)
200
品名・タイプ
タルト型・タルトストーン
TKG品番
9-1087-1702
TKG品番(2017)
6-0963-1602