アルミ タルトストーン

(2件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(750g) 注文コード 88882884 品番 -
参考基準価格(税別)¥2,120 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

タルト類に生地を敷き空焼きする場合、生地が浮かないように生地の上にのせて使用します。

材質アルミ 品名・タイプタルト型・タルトストーン TKG品番9-1089-1703 TKG品番(2017)6-0965-1703

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:257

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88882875
2022-10-20
用途:
焼き芋用
教育・研究機関

追加で500g購入しました。
無水なべにサツマイモとタルトストーンで埋めることで
綺麗に焼き芋が作れるようになりました。

2人が参考にしています
対象商品:
88882875
2018-03-08
用途:
タルト焼き
木波屋 様 (サービス業)

タルトやテリーヌの重しにつかってます 美味しいタルトが焼けます

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする