霜鳥製作所(クイーンローズ)
霜鳥製作所(クイーンローズ)の 製菓・製パン用品
霜鳥製作所(クイーンローズ)の 製菓用型/モールド/抜型
18-0タルトレット焼型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3個)
注文コード
88885544
品番
-
参考基準価格(税別)
¥660
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
18-0ステンレス
サイズ
小
質量(g)
53
内径×深さ(mm)
80×13
底内径(Φmm)
62
品名・タイプ
タルト型・タルトストーン
TKG品番
9-1093-1302
TKG品番(2017)
6-0968-1302