SFT722 ユニフレックス ノンスティックモルド TKG パウンドケーキ型 88889053

ユニフレックス ノンスティックモルド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 直径×高さ(mm)220×100 TKG品番9-1099-2301 TKG品番(2017)6-0977-2201 注文コード88889053 品番SFT722
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,400
この商品は直径×高さ・TKG品番など9種類から選べます 他の種類を見る

シリコマート ユニフレックスノンスティックモルド・-60℃から230℃まで対応できます。オーブン、電子レンジ、 冷凍庫に至るまで安全に使用できます。食器洗浄機対応で、洗浄も簡単です。セーフティリングと呼ばれる特殊なリングが型くずれを防 ぎます。 耐熱温度:230℃ 耐冷温度:-60℃

材質シリコン 品名・タイプパウンドケーキ型 直径×高さ(mm)220×100 TKG品番9-1099-2301 TKG品番(2017)6-0977-2201

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする